SICK - Leitungsdose 4pol M12 gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6007302
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110368
Sonepar Artikelnummer
120280232
Hersteller Artikelnummer
6007302
Hersteller Typ
DOS-1204-G
Hersteller Artikel Nr.:
6007302
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gewindemaß (metrisch):
12
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.025 kg


