Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Leitungsdose 6pol DC-kodiert

SICK
kopierenkopieren
SICK - Leitungsdose 6pol DC-kodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6006710

  • Kontaktausführung - Hermaphrodit

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gewindemaß (metrisch) - 13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084102592

Sonepar Artikelnummer

120280214

Hersteller Artikelnummer

6006710

Hersteller Typ

DOS-1306-W

Hersteller Artikel Nr.:

6006710

Kontaktausführung:

Hermaphrodit

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gewindemaß (metrisch):

13

Umgebungstemperatur:

90 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.014 kg

Steckverbinder und Leitungen , Konfektionierbare Steckverbinder , Anschlussart Kopf A: Dose, Q6, 6-polig, gewinkelt, DC-kodiert , Beschreibung: Ungeschirmt , Anschlusstechnik: Lötanschluss , Zulässiger Leiterquerschnitt: 0,14 mm² ... 0,5 mm²