Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Lichtleiter , LBST32900

SICK
kopierenkopieren
SICK - Lichtleiter ,  LBST32900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7020046

  • Umgebungstemperatur - 315 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl

  • Werkstoff des LWL-Faserkerns - Glas

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084112881

Sonepar Artikelnummer

120923381

Hersteller Artikelnummer

7020046

Hersteller Typ

LBST32900

Hersteller Artikel Nr.:

7020046

Umgebungstemperatur:

315 °C

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Glas

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90011090

Gewicht:

0.122 kg

Lichtleiter , LBS/LIS , Art: Lichtleiter , Für Lichtleiter-Sensor: WLL260 , Detektionsprinzip: Tastersystem , Lichtleiterlänge: 900 mm