Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Lichtleiter , LISF32900

SICK
kopierenkopieren
SICK - Lichtleiter ,  LISF32900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7020037

  • Umgebungstemperatur - -58 .. 315 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl

  • Werkstoff des LWL-Faserkerns - Glas

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084112843

Sonepar Artikelnummer

120923377

Hersteller Artikelnummer

7020037

Hersteller Typ

LISF32900

Hersteller Artikel Nr.:

7020037

Umgebungstemperatur:

-58 .. 315 °C

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Glas

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90011090

Gewicht:

0.098 kg

Lichtleiter , LBS/LIS , Art: Lichtleiter , Für Lichtleiter-Sensor: WLL260 , Detektionsprinzip: Einwegsystem , Lichtleiterlänge: 900 mm