SICK - Lichtleiter , LL3-DA02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308130
Umgebungstemperatur - 70 °C
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90029000
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152443
Sonepar Artikelnummer
120922721
Hersteller Artikelnummer
5308130
Hersteller Typ
LL3-DA02
Hersteller Artikel Nr.:
5308130
Umgebungstemperatur:
70 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.002 kg
Lichtleiter , LL3 , Art: Vorsatzlinse für Lichtleiter-Tastersysteme , Detektionsprinzip: Tastersystem , Gewindedurchmesser (Gehäuse): M3


