SICK - Lichtleiter , LL3-DB01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308074
Nenntastweite - 1350 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Länge des Verstärkers - 15 mm
Durchmesser Sensor - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110269
Sonepar Artikelnummer
120922697
Hersteller Artikelnummer
5308074
Hersteller Typ
LL3-DB01
Hersteller Artikel Nr.:
5308074
Nenntastweite:
1350 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Verstärkers:
15 mm
Durchmesser Sensor:
5 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.032 kg


