SICK - Lichtleiter , LL3-DH02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308092
Nenntastweite - 1000 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Länge des Verstärkers - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152382
Sonepar Artikelnummer
120922715
Hersteller Artikelnummer
5308092
Hersteller Typ
LL3-DH02
Hersteller Artikel Nr.:
5308092
Nenntastweite:
1000 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Verstärkers:
15 mm
Durchmesser Sensor:
5 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.033 kg


