SICK - Lichtleiter , LL3-DK04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5313020
Nenntastweite - 1400 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Länge des Verstärkers - 17 mm
Durchmesser Sensor - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152924
Sonepar Artikelnummer
120922751
Hersteller Artikelnummer
5313020
Hersteller Typ
LL3-DK04
Hersteller Artikel Nr.:
5313020
Nenntastweite:
1400 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Länge des Verstärkers:
17 mm
Durchmesser Sensor:
3 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.018 kg


