SICK - Lichtleiter , LL3-DK21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5313023
Nenntastweite - 200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Länge des Verstärkers - 15 mm
Gehäusebauform - Stab
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152948
Sonepar Artikelnummer
120922752
Hersteller Artikelnummer
5313023
Hersteller Typ
LL3-DK21
Hersteller Artikel Nr.:
5313023
Nenntastweite:
200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Verstärkers:
15 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.009 kg


