SICK - Lichtleiter , LL3-DM02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308077
Nenntastweite - 600 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Länge des Verstärkers - 12 mm
Durchmesser Sensor - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110283
Sonepar Artikelnummer
120922700
Hersteller Artikelnummer
5308077
Hersteller Typ
LL3-DM02
Hersteller Artikel Nr.:
5308077
Nenntastweite:
600 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Verstärkers:
12 mm
Durchmesser Sensor:
3 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.035 kg


