SICK - Lichtleiter , LL3-DR01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308078
Nenntastweite - 1350 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 16
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Länge des Verstärkers - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110290
Sonepar Artikelnummer
120922701
Hersteller Artikelnummer
5308078
Hersteller Typ
LL3-DR01
Hersteller Artikel Nr.:
5308078
Nenntastweite:
1350 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
16
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Verstärkers:
12 mm
Durchmesser Sensor:
0.27 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 60 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.032 kg


