SICK - Lichtleiter , LL3-DR02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308079
Nenntastweite - 370 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Länge des Verstärkers - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152269
Sonepar Artikelnummer
120922702
Hersteller Artikelnummer
5308079
Hersteller Typ
LL3-DR02
Hersteller Artikel Nr.:
5308079
Nenntastweite:
370 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Verstärkers:
13 mm
Durchmesser Sensor:
0.25 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 60 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.016 kg


