SICK - Lichtleiter , LL3-DR03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308080
Nenntastweite - 450 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 4
Länge des Verstärkers - 10 mm
Durchmesser Sensor - 0.25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152276
Sonepar Artikelnummer
120922703
Hersteller Artikelnummer
5308080
Hersteller Typ
LL3-DR03
Hersteller Artikel Nr.:
5308080
Nenntastweite:
450 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
4
Länge des Verstärkers:
10 mm
Durchmesser Sensor:
0.25 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.016 kg


