SICK - Lichtleiter , LL3-DR04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308081
Nenntastweite - 360 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2
Länge des Verstärkers - 15 mm
Durchmesser Sensor - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110306
Sonepar Artikelnummer
120922704
Hersteller Artikelnummer
5308081
Hersteller Typ
LL3-DR04
Hersteller Artikel Nr.:
5308081
Nenntastweite:
360 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Länge des Verstärkers:
15 mm
Durchmesser Sensor:
1.5 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.008 kg


