SICK - Lichtleiter , LL3-DR05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308087
Nenntastweite - 225 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Länge des Verstärkers - 15 mm
Durchmesser Sensor - 0.25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152337
Sonepar Artikelnummer
120922710
Hersteller Artikelnummer
5308087
Hersteller Typ
LL3-DR05
Hersteller Artikel Nr.:
5308087
Nenntastweite:
225 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Länge des Verstärkers:
15 mm
Durchmesser Sensor:
0.25 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.008 kg


