SICK - Lichtleiter , LL3-DT01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308076
Nenntastweite - 600 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 9
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Länge des Verstärkers - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110276
Sonepar Artikelnummer
120922699
Hersteller Artikelnummer
5308076
Hersteller Typ
LL3-DT01
Hersteller Artikel Nr.:
5308076
Nenntastweite:
600 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
9
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Verstärkers:
18 mm
Durchmesser Sensor:
0.25 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.019 kg


