SICK - Lichtleiter , LL3-DT03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308072
Nenntastweite - 360 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Länge des Verstärkers - 10 mm
Durchmesser Sensor - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152238
Sonepar Artikelnummer
120922695
Hersteller Artikelnummer
5308072
Hersteller Typ
LL3-DT03
Hersteller Artikel Nr.:
5308072
Nenntastweite:
360 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Länge des Verstärkers:
10 mm
Durchmesser Sensor:
2.5 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.017 kg


