SICK - Lichtleiter , LL3-DT04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308086
Nenntastweite - 280 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 9
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Länge des Verstärkers - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152320
Sonepar Artikelnummer
120922709
Hersteller Artikelnummer
5308086
Hersteller Typ
LL3-DT04
Hersteller Artikel Nr.:
5308086
Nenntastweite:
280 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
9
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Verstärkers:
10 mm
Durchmesser Sensor:
0.125 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.009 kg


