SICK - Lichtleiter , LL3-DY01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308093
Nenntastweite - 280 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Gehäusebauform - Stab
Umgebungstemperatur - -40 .. 100 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152399
Sonepar Artikelnummer
120922716
Hersteller Artikelnummer
5308093
Hersteller Typ
LL3-DY01
Hersteller Artikel Nr.:
5308093
Nenntastweite:
280 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.072 kg


