SICK - Lichtleiter , LL3-TA01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308128
Umgebungstemperatur - 100 °C
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90029000
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110313
Sonepar Artikelnummer
120922719
Hersteller Artikelnummer
5308128
Hersteller Typ
LL3-TA01
Hersteller Artikel Nr.:
5308128
Umgebungstemperatur:
100 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.003 kg
Lichtleiter , LL3 , Art: Vorsatzlinse für Lichtleiter-Einwegsystem , Detektionsprinzip: Einwegsystem , Gewindedurchmesser (Gehäuse): M2,6


