SICK - Lichtleiter , LL3-TB01-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308051
Nenntastweite - 4000 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Länge des Verstärkers - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110221
Sonepar Artikelnummer
120922674
Hersteller Artikelnummer
5308051
Hersteller Typ
LL3-TB01-10
Hersteller Artikel Nr.:
5308051
Nenntastweite:
4000 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Verstärkers:
12 mm
Durchmesser Sensor:
3 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.103 kg


