SICK - Lichtleiter , LL3-TB02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308048
Nenntastweite - 4000 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Länge des Verstärkers - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110207
Sonepar Artikelnummer
120922672
Hersteller Artikelnummer
5308048
Hersteller Typ
LL3-TB02
Hersteller Artikel Nr.:
5308048
Nenntastweite:
4000 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Verstärkers:
12 mm
Durchmesser Sensor:
3 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.032 kg


