SICK - Lichtleiter , LL3-TH01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308064
Nenntastweite - 1000 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Länge des Verstärkers - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152177
Sonepar Artikelnummer
120922687
Hersteller Artikelnummer
5308064
Hersteller Typ
LL3-TH01
Hersteller Artikel Nr.:
5308064
Nenntastweite:
1000 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Verstärkers:
12 mm
Durchmesser Sensor:
3 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.032 kg


