SICK - Lichtleiter , LL3-TK16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5313038
Nenntastweite - 3300 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Länge des Verstärkers - 22 mm
Gehäusebauform - Stab
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153099
Sonepar Artikelnummer
120922762
Hersteller Artikelnummer
5313038
Hersteller Typ
LL3-TK16
Hersteller Artikel Nr.:
5313038
Nenntastweite:
3300 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Länge des Verstärkers:
22 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.033 kg


