SICK - Lichtleiter , LL3-TM03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308070
Nenntastweite - 1100 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Länge des Verstärkers - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152214
Sonepar Artikelnummer
120922693
Hersteller Artikelnummer
5308070
Hersteller Typ
LL3-TM03
Hersteller Artikel Nr.:
5308070
Nenntastweite:
1100 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Länge des Verstärkers:
10 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.017 kg


