SICK - Lichtleiter , LL3-TR01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308052
Nenntastweite - 4000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Länge des Verstärkers - 12 mm
Durchmesser Sensor - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084102530
Sonepar Artikelnummer
120922675
Hersteller Artikelnummer
5308052
Hersteller Typ
LL3-TR01
Hersteller Artikel Nr.:
5308052
Nenntastweite:
4000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Länge des Verstärkers:
12 mm
Durchmesser Sensor:
3 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.033 kg


