SICK - Lichtleiter , LL3-TR02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308053
Nenntastweite - 1100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Länge des Verstärkers - 10 mm
Durchmesser Sensor - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152085
Sonepar Artikelnummer
120922676
Hersteller Artikelnummer
5308053
Hersteller Typ
LL3-TR02
Hersteller Artikel Nr.:
5308053
Nenntastweite:
1100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Verstärkers:
10 mm
Durchmesser Sensor:
2.5 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.019 kg


