SICK - Lichtleiter , LL3-TR03-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308055
Nenntastweite - 1100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Länge des Verstärkers - 10 mm
Gehäusebauform - Stab
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152108
Sonepar Artikelnummer
120922678
Hersteller Artikelnummer
5308055
Hersteller Typ
LL3-TR03-2
Hersteller Artikel Nr.:
5308055
Nenntastweite:
1100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Länge des Verstärkers:
10 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.016 kg


