SICK - Lichtleiter , LL3-TS07

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308049
Nenntastweite - 4000 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Länge des Verstärkers - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152078
Sonepar Artikelnummer
120922673
Hersteller Artikelnummer
5308049
Hersteller Typ
LL3-TS07
Hersteller Artikel Nr.:
5308049
Nenntastweite:
4000 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Länge des Verstärkers:
15 mm
Durchmesser Sensor:
1.5 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.031 kg


