SICK - Lichtleiter , LL3-TS08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308061
Nenntastweite - 3000 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Länge des Verstärkers - 30 mm
Durchmesser Sensor - 1.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152146
Sonepar Artikelnummer
120922684
Hersteller Artikelnummer
5308061
Hersteller Typ
LL3-TS08
Hersteller Artikel Nr.:
5308061
Nenntastweite:
3000 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Länge des Verstärkers:
30 mm
Durchmesser Sensor:
1.4 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.028 kg


