SICK - Lichtleiter , LL3-TS10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308063
Nenntastweite - 3500 mm
Länge des Verstärkers - 20 mm
Durchmesser Sensor - 3 mm
Gehäusebauform - Stab
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152160
Sonepar Artikelnummer
120922686
Hersteller Artikelnummer
5308063
Hersteller Typ
LL3-TS10
Hersteller Artikel Nr.:
5308063
Nenntastweite:
3500 mm
Länge des Verstärkers:
20 mm
Durchmesser Sensor:
3 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.041 kg


