SICK - Lichtleiter , LL3-TS12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308062
Nenntastweite - 3500 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Länge des Verstärkers - 30 mm
Gehäusebauform - Stab
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152153
Sonepar Artikelnummer
120922685
Hersteller Artikelnummer
5308062
Hersteller Typ
LL3-TS12
Hersteller Artikel Nr.:
5308062
Nenntastweite:
3500 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Länge des Verstärkers:
30 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.034 kg


