SICK - Lichtleiter , LL3-TS14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5313039
Nenntastweite - 3500 mm
Länge des Verstärkers - 25 mm
Durchmesser Sensor - 4 mm
Gehäusebauform - Stab
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153105
Sonepar Artikelnummer
120922763
Hersteller Artikelnummer
5313039
Hersteller Typ
LL3-TS14
Hersteller Artikel Nr.:
5313039
Nenntastweite:
3500 mm
Länge des Verstärkers:
25 mm
Durchmesser Sensor:
4 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.059 kg


