SICK - Lichtleiter , LL3-TV01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308058
Nenntastweite - 2750 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Länge des Verstärkers - 15 mm
Durchmesser Sensor - 2.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152122
Sonepar Artikelnummer
120922681
Hersteller Artikelnummer
5308058
Hersteller Typ
LL3-TV01
Hersteller Artikel Nr.:
5308058
Nenntastweite:
2750 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Länge des Verstärkers:
15 mm
Durchmesser Sensor:
2.8 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.030 kg


