SICK - Lichtleiter , LL3-TV02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308059
Nenntastweite - 800 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Länge des Verstärkers - 15 mm
Gehäusebauform - Stab
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152139
Sonepar Artikelnummer
120922682
Hersteller Artikelnummer
5308059
Hersteller Typ
LL3-TV02
Hersteller Artikel Nr.:
5308059
Nenntastweite:
800 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Länge des Verstärkers:
15 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.017 kg


