SICK - Lichtleiter , LL3-TY01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5308066
Nenntastweite - 4000 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Länge des Verstärkers - 20 mm
Durchmesser Sensor - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152191
Sonepar Artikelnummer
120922689
Hersteller Artikelnummer
5308066
Hersteller Typ
LL3-TY01
Hersteller Artikel Nr.:
5308066
Nenntastweite:
4000 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Länge des Verstärkers:
20 mm
Durchmesser Sensor:
6 mm
Gehäusebauform:
Stab
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.105 kg


