SICK - Lichtleiter-Sensoren , WLL180T-P434

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6039095
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schaltfrequenz - 7.1 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084241567
Sonepar Artikelnummer
120923366
Hersteller Artikelnummer
6039095
Hersteller Typ
WLL180T-P434
Hersteller Artikel Nr.:
6039095
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
7.1 Hz
Schutzart (IP):
IP50
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10.5 mm
Höhe des Verstärkers:
34.6 mm
Länge des Verstärkers:
71.9 mm
Anzeige:
digital
Einstellverfahren:
Teach-In
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.060 kg


