SICK - Lichtleiter-Sensoren , WLL190T-2P333

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6032555
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schaltfrequenz - 8333 Hz
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084163012
Sonepar Artikelnummer
120923280
Hersteller Artikelnummer
6032555
Hersteller Typ
WLL190T-2P333
Hersteller Artikel Nr.:
6032555
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
8333 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10.5 mm
Höhe des Verstärkers:
34.8 mm
Länge des Verstärkers:
76.5 mm
Anzeige:
digital
Einstellverfahren:
Teach-In
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.061 kg


