SICK - Lichtleiter-Sensoren , WLL24-2X230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1026038
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5 .. 15.5 V
Schaltfrequenz - 50 Hz
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084177545
Sonepar Artikelnummer
120909966
Hersteller Artikelnummer
1026038
Hersteller Typ
WLL24-2X230
Hersteller Artikel Nr.:
1026038
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 15.5 V
Schaltfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
27 mm
Höhe des Verstärkers:
87.5 mm
Länge des Verstärkers:
74.7 mm
Anzeige:
LED
Einstellverfahren:
Teach-In
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Umgebungstemperatur:
60 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Glas
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.448 kg


