Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Linear-Messsensoren , OLM100-1005

SICK
kopierenkopieren
SICK - Linear-Messsensoren ,  OLM100-1005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1046580

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Messbereich Länge - 0 .. 10 mm

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 10 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084196126

Sonepar Artikelnummer

120912254

Hersteller Artikelnummer

1046580

Hersteller Typ

OLM100-1005

Hersteller Artikel Nr.:

1046580

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Messbereich Länge:

0 .. 10 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

10 V

Breite des Sensors:

74.4 mm

Höhe des Sensors:

42 mm

Länge des Sensors:

69.4 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Geometrische Auflösung:

1 mm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Standard für Schnittstellen:

RS-485

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.213 kg

Linear-Messsensoren , OLM100 , Kommunikationsschnittstelle: Seriell , Kommunikationsschnittstelle Detail: RS-485 , Wiederholgenauigkeit: 1 mm , Max. Verfahrgeschwindigkeit: 4 m/s , Leseabstand: 100 mm ± 20 mm , Barcode-Breite: 30 mm , Ausgabezeit: 5 ms , Auflösung: 0,1 mm, 1 mm