SICK - Linear-Messsensoren , OLM100-1005S01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050976
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Versorgungsspannung - 10 V
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084186042
Sonepar Artikelnummer
120912588
Hersteller Artikelnummer
1050976
Hersteller Typ
OLM100-1005S01
Hersteller Artikel Nr.:
1050976
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
10 V
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.213 kg


