SICK - Linear-Messsensoren , OLM100-1006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047413
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Messbereich Länge - 0 .. 10 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Versorgungsspannung - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084176722
Sonepar Artikelnummer
120912330
Hersteller Artikelnummer
1047413
Hersteller Typ
OLM100-1006
Hersteller Artikel Nr.:
1047413
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Messbereich Länge:
0 .. 10 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
10 V
Breite des Sensors:
74.4 mm
Höhe des Sensors:
42 mm
Länge des Sensors:
69.4 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
1 mm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Standard für Schnittstellen:
CANOpen
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.212 kg


