SICK - Linear-Messsensoren , OLM200-1002

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051658
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Messbereich Länge - 0 .. 10 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084174865
Sonepar Artikelnummer
120912717
Hersteller Artikelnummer
1051658
Hersteller Typ
OLM200-1002
Hersteller Artikel Nr.:
1051658
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Messbereich Länge:
0 .. 10 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
18 V
Breite des Sensors:
89.8 mm
Höhe des Sensors:
42 mm
Länge des Sensors:
106.96 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
100 mm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Standard für Schnittstellen:
PROFIBUS
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.422 kg


