SICK - Long-Range-Distanzsensoren , DL100-21AA2102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1052686
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084226625
Sonepar Artikelnummer
120912928
Hersteller Artikelnummer
1052686
Hersteller Typ
DL100-21AA2102
Hersteller Artikel Nr.:
1052686
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Messbereich Länge:
100000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
18 V
Breite des Sensors:
69.4 mm
Höhe des Sensors:
34.4 mm
Länge des Sensors:
104.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
sonstige
Standard für Schnittstellen:
PROFIBUS
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Zeitfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.021 kg


