SICK - Long-Range-Distanzsensoren , DL100-21HA2101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1052685
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084242007
Sonepar Artikelnummer
120912927
Hersteller Artikelnummer
1052685
Hersteller Typ
DL100-21HA2101
Hersteller Artikel Nr.:
1052685
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Messbereich Länge:
100000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
18 V
Breite des Sensors:
69.4 mm
Höhe des Sensors:
34.4 mm
Länge des Sensors:
104.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Standard für Schnittstellen:
SSI
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Zeitfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.029 kg


