Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Long-Range-Distanzsensoren , DL100-21HA2112

SICK
kopierenkopieren
SICK - Long-Range-Distanzsensoren ,  DL100-21HA2112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1058165

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084246388

Sonepar Artikelnummer

120913850

Hersteller Artikelnummer

1058165

Hersteller Typ

DL100-21HA2112

Hersteller Artikel Nr.:

1058165

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

18 V

Breite des Sensors:

69.4 mm

Höhe des Sensors:

34.4 mm

Länge des Sensors:

104.5 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-40 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Zeitfunktion:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

1.027 kg

Long-Range-Distanzsensoren , Dx100 , Messbereich: 0,15 m ... 100 m, auf Reflexionsfolie „Diamond Grade“ , Wiederholgenauigkeit: 0,5 mm , Genauigkeit: ± 2 mm , Kommunikationsschnittstelle: PROFINET , Digitalausgang: 2 x Gegentakt: PNP/NPN , Heizung: ja , Modulationsfrequenz: Fix