SICK - Long-Range-Distanzsensoren , DL100-23AB2102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060949
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Versorgungsspannung - 18 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084255823
Sonepar Artikelnummer
120914733
Hersteller Artikelnummer
1060949
Hersteller Typ
DL100-23AB2102
Hersteller Artikel Nr.:
1060949
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
18 V
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.009 kg


