SICK - Long-Range-Distanzsensoren , DL1000-S11101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1075438
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084386800
Sonepar Artikelnummer
120917902
Hersteller Artikelnummer
1075438
Hersteller Typ
DL1000-S11101
Hersteller Artikel Nr.:
1075438
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
18 V
Breite des Sensors:
84 mm
Durchmesser Sensor:
20 mm
Höhe des Sensors:
44.5 mm
Länge des Sensors:
140.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geometrische Auflösung:
0.001 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Infrarotlicht
Standard für Schnittstellen:
SSI
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
3
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Zeitfunktion:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.360 kg


