SICK - Long-Range-Distanzsensoren , DS500-N311

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040481
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Messbereich Länge - 7000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084251924
Sonepar Artikelnummer
120911416
Hersteller Artikelnummer
1040481
Hersteller Typ
DS500-N311
Hersteller Artikel Nr.:
1040481
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Messbereich Länge:
7000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
10 V
Breite des Sensors:
90 mm
Höhe des Sensors:
48 mm
Länge des Sensors:
153 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.901 kg


