SICK - Long-Range-Distanzsensoren , DT1000-S11101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1075436
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Messbereich Länge - 200 .. 460000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084387111
Sonepar Artikelnummer
120917901
Hersteller Artikelnummer
1075436
Hersteller Typ
DT1000-S11101
Hersteller Artikel Nr.:
1075436
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Messbereich Länge:
200 .. 460000 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
18 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geometrische Auflösung:
0.001 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Relative Messgenauigkeit:
90 %
Standard für Schnittstellen:
RS-422
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
1.363 kg


